Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WK-1343 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WK-1343 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Tristar WK-1343 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Tristar WK-1343 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Tristar WK-1343 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Tristar WK-1343 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89639173
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WK-1343
EAN/GTIN:
     8713016101884
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.236032.01.001
ab € 30,51*
Ähnlich
Princess
01.236041.01.001
ab € 32,15*
Ähnlich
Princess
01.236017.01.001
ab € 19,40*
Ähnlich
Tristar
WK-3377
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.