| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89665343 Herst.-Nr.: SL-260002-BK EAN/GTIN: 4027301525045 |
| |
|
| | |
| Der JAZZ USB Charger lädt deine kabellosen Controller für die Xbox Series X® und S schnell und zuverlässig auf. Die kompakte Ladestation lässt sich direkt an der Konsole oder an einem anderen USB-Anschluss betreiben – also auch an deinem PC oder Notebook. Das Gerät nimmt bis zu zwei Controller gleichzeitig auf und gewährt ihnen sicheren Halt. Die beiden NiMH-Akku-Packs haben eine Ladungsmenge von je 1100mAh bei 2,4V und sorgen somit für ausdauernden Spielspaß. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | | Tiefe | 76 mm | | Höhe | 72 mm | | Gewicht | 240 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.5 m | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladekompatibilität | Gaming Controls | | Energiequelle | USB | | Kompatibilität | Xbox Series X/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Xbox Zubehör, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |