Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
KBS KBS66 CNS Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 560 l F Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715085
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     915065
EAN/GTIN:
     4059395005103
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 66 CNS erhalten Sie eine Kühltruhe mit 567 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Edelstahl-Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind nur weitere Highlights unserer Tiefkühltruhe. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Kühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Braun, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Hoch
Kältemittelart
R 600a (Isobutan)/GWP 3
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Temperaturalarm
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
560 l
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
50 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
567 l
Thermostat
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-24 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
392 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
135 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
82000 g
Paketgewicht
93000 g
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,19*
€ 1.010,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,40*
€ 1.007,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,73*
€ 973,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,82*
€ 938,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,00*
€ 881,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
915045
ab € 549,62*
Ähnlich
KBS
915055
ab € 604,29*
Ähnlich
KBS
915035
ab € 476,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.