Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
KBS KBS56 Tiefkühltruhe Freistehend 459 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715125
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     915054
EAN/GTIN:
     4059395005066
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 56 erhalten Sie eine Kühltruhe mit 473 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind nur weitere Highlights unserer Tiefkühltruhe. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Hoch
Kältemittelart
R 600a (Isobutan)/GWP 3
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Temperaturalarm
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
459 l
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
50 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
473 l
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-24 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
352 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
135 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1530 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
74000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
84000 g
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,65*
€ 1.374,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,13*
€ 1.362,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,28*
€ 1.298,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,26*
€ 1.249,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,31*
€ 1.174,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.