Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro HK 200 Minibar-Kühlschrank Freistehend A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro HK 200 Minibar-Kühlschrank Freistehend A
Saro HK 200 Minibar-Kühlschrank Freistehend A
Saro HK 200 Minibar-Kühlschrank Freistehend A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715127
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-2012
EAN/GTIN:
     4017337323906
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
Mini-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
58000 g
Design
Produkttyp
Minibar-Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
409 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
129 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: Minikühlschrank, saro minibar, minibar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,48*
€ 531,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,91*
€ 529,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,12*
€ 515,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,76*
€ 501,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,69*
€ 456,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.