Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
KBS KBS36 Tiefkühltruhe Freistehend 283 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715136
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     915034
EAN/GTIN:
     4059395005004
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 36 erhalten Sie eine Kühltruhe mit 304 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhe.Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Hoch
Kältemittelart
R 600a (Isobutan)/GWP 3
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Temperaturalarm
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
283 l
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
48 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
304 l
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-24 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
283 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
98 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1030 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
54000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
62000 g
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,59*
€ 1.097,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,31*
€ 1.088,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,16*
€ 1.043,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,30*
€ 1.002,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,59*
€ 934,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.