Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233696 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 270 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233696 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 270 l Freistehend C
Hendi 233696 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 270 l Freistehend C
Hendi 233696 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 270 l Freistehend C
Hendi 233696 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 270 l Freistehend C
Hendi 233696 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 270 l Freistehend C
Hendi 233696 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 270 l Freistehend C
Hendi 233696 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 270 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89716102
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233696
EAN/GTIN:
     8711369233696
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
556 mm
Tiefe
526 mm
Höhe
1913 mm
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
2045 kWh
Anschlusswert
290 W
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
5 Regale
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
270 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 8 °C
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 962,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,70*
€ 1.289,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,19*
€ 1.278,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,03*
€ 1.226,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,13*
€ 1.193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,09*
€ 1.144,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.