Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond Volt Lantern Graphit Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Diamond Volt Lantern Graphit Universal-Taschenlampe LED
Black Diamond Volt Lantern Graphit Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89718607
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD6207200004ALL1
EAN/GTIN:
     0793661448891
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Camping-Lampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Graphit
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Haken
Ja
Rutschfest
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung (max.)
250 lm
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
Kerzen-Modus, Hoch, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
224 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.