Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SPA701Z Spannungsschutz Weiß 230 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SPA701Z Spannungsschutz Weiß 230 - 400 V
Hager SPA701Z Spannungsschutz Weiß 230 - 400 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89760732
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPA701Z
EAN/GTIN:
     3250615514998
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spitzenstrom-Normales Modus
50000 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
206 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter hager
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SPA078R
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.