Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7543278 Herst.-Nr.: ZEDC15B/00 EAN/GTIN: 7438222414467 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 20 W | | Netzteilstärke | 45 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.5 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC, USB | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Stand, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation zens, apple watch stand, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 71,66* | € 92,01* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 85,47* | € 110,38* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,96* | € 134,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,27* | € 136,00* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 169,06* | € 205,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|