Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEDC10B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENS ZEDC10B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEDC10B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEDC10B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEDC10B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEDC10B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89890929
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC10B/00
EAN/GTIN:
     7438222413460
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
8.2 mm
Gewicht
210 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
30 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation zens, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.