Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Miyabi 5000 FCD Stahl Gemüsemesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Miyabi 5000 FCD Stahl Gemüsemesser
ZWILLING Miyabi 5000 FCD Stahl Gemüsemesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937808
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     34685-171
EAN/GTIN:
     4009839408625
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Japanische Kochmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
325 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
210 g
Grifflänge
155 mm
Merkmale
Messertyp
Gemüsemesser
Klingenlänge
170 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Holz
Stahlsorte
FC61
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.