Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica VKS 351 150 W Kühlschrank Freistehend 111 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica VKS 351 150 W Kühlschrank Freistehend 111 l E Weiß
Amica VKS 351 150 W Kühlschrank Freistehend 111 l E Weiß
Amica VKS 351 150 W Kühlschrank Freistehend 111 l E Weiß
Amica VKS 351 150 W Kühlschrank Freistehend 111 l E Weiß
Amica VKS 351 150 W Kühlschrank Freistehend 111 l E Weiß
Amica VKS 351 150 W Kühlschrank Freistehend 111 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89962329
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VKS 351 150 W
EAN/GTIN:
     5906006914974
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
527 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
854 mm
Paketgewicht
32000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
88 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
501 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
29000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.7 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
111 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Regalmaterial
Glas
Weitere Suchbegriffe: tischkühlschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.