Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TU155 6,1 cm (2.4") 102 g Schwarz Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TU155 6,1 cm (2.4") 102 g Schwarz Einsteigertelefon
Panasonic KX-TU155 6,1 cm (2.4") 102 g Schwarz Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89965877
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TU155EXBN
EAN/GTIN:
     5025232915323
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Weitere Informationen:
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Breite
121.3 mm
Tiefe
58.6 mm
Höhe
13 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Tastatur
Große Knöpfe
Ja
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einsteigertelefon
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
1.1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, SOS
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Sprechzeit (2G)
6 h
Standby-Zeit (2G)
150 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.