Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Nera Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Nera Schwarz
Stewo Nera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89966381
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572610170
EAN/GTIN:
     7630050812907
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten mit Schrift Motiv. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.

Bei dieser modernen Weihnachts-Themenwelt dominiert eine geheimnisvolle, dunkle Farbwelt mit tief-rotlaubigen Tönen und dunklen Blattnuancen, die den Wechsel in die herbstliche Jahreszeit mit sich bringt. Der zurückhaltenden Ästhetik stehen kreative und experimentelle Ideen in Technik und Haptik gegenüber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Abbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.