Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Amica EGSP 576 910 E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89970252
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSP 576 910 E
EAN/GTIN:
     5906006915001
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
10 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
85 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.849 kWh
Anschlusswert
1930 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
44000 g
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
580 mm
Einbauraum Höhe
870 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
870 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
52000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 55-65°C, Öko 45 °C, Glas/Filigran, Intensiv 65 °C
Zykluszeit
198 min
Aquastop Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
25 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.4 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Schublade
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,05*
€ 646,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,09*
€ 645,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,77*
€ 619,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,69*
€ 536,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
1194152
ab € 348,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.