Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-HT 3045 2200 W Anthrazit, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-HT 3045 2200 W Anthrazit, Silber
ProfiCook PC-HT 3045 2200 W Anthrazit, Silber
ProfiCook PC-HT 3045 2200 W Anthrazit, Silber
ProfiCook PC-HT 3045 2200 W Anthrazit, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90127021
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     330450
EAN/GTIN:
     4006160304503
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
  • Top gestylt mit ProfiCare — Mit dem stylischen PC-HT 3045 von ProfiCare in zwei unterschiedlichen Farben erhalten Sie einen leistungsstarken Profi-Haartrockner, der schonend Ihre Haare trocknet und pflegt. - Leistungsstark — Mit max. 2200 Watt Leistung, drei Temperatur- und Leistungsstufen und zwei Gebläsestufen verfügen Sie über einen optimalen Luftstrom um Ihr Haar bestmöglich zu stylen. Für ein Frisuren-Finish und den perfekten Halt sorgt der "Cool Shot". - Top Features — Die Formdüse (360° drehbar) ist für ein individuelles Styling bestens geeignet. Bei Nicht-Gebrauch können Sie diese jederzeit abnehmen. Der Lufteinlassfilter ist für eine einfache und schnelle Reinigung ebenfalls ganz leicht abnehmbar. Wenn Sie das Gerät am liebsten direkt griffbereit haben wollen, können Sie den Haartrockner auch ganz bequem mit Hilfe der Öse an einem Haken aufhängen. Top gestylt mit ProfiCare. Mit dem stylischen PC-HT 3045 von ProfiCare in zwei unterschiedlichen Farben (anthrazit-silber / lila-silber) und leistungsstarken 2200 Watt (max.) erhalten Sie einen Profi-Haartrockner, der schonend Ihre Haare trocknet und pflegt. Das moderne Soft Touch-Gehäuse bietet optimale Griffigkeit und sieht zudem schick aus. Im Lieferumfang sind 2 Ersatzfilter enthalten. Zusätzlich verfügt der PC-HT 3045 über einen Überhitzungsschutz. - Profi-Haartrockner mit leistungsstarken 2200 Watt max. - 3 Temperatur-/Leistungsstufen - 2 Gebläsestufen - Cool Shot - Formdüse 360° drehbar (abnehmbar) - Soft Touch-Gehäuse - Lufteinlassfilter (abnehmbar) - Inkl. 2 Ersatzfilter - Überhitzungsschutz - Aufhänge-Öse - 220-240 V, 50/60 Hz, 1800-2200 Watt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Entfernbarer Filter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Filterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
250 mm
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
4006160304503
Energie
Leistung
2200 W
Minimum Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.