Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher CV 48/2 Aufrechter Staubsauger AC Trocken Staubbeutel 5,5 l 850 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher CV 48/2 Aufrechter Staubsauger AC Trocken Staubbeutel 5,5 l 850 W Grau
Kärcher CV 48/2 Aufrechter Staubsauger AC Trocken Staubbeutel 5,5 l 850 W Grau
Kärcher CV 48/2 Aufrechter Staubsauger AC Trocken Staubbeutel 5,5 l 850 W Grau
Kärcher CV 48/2 Aufrechter Staubsauger AC Trocken Staubbeutel 5,5 l 850 W Grau
Kärcher CV 48/2 Aufrechter Staubsauger AC Trocken Staubbeutel 5,5 l 850 W Grau
Kärcher CV 48/2 Aufrechter Staubsauger AC Trocken Staubbeutel 5,5 l 850 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90127488
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.057-328.0
EAN/GTIN:
     4054278494623
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
1215 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
9100 g
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
850 W
Motorleistung
150 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Walzenbürste
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Design
Produkttyp
Aufrechter Staubsauger
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Grau
Staubkapazität
5.5 l
Luftstrom
40 l/s
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13200 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vakuum
200 mbar
Arbeitsbreite (Standardbürste)
48 mm
Ergonomie
Kabellänge
12 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,80*
€ 818,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,12*
€ 773,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,62*
€ 765,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,95*
€ 734,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,79*
€ 701,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,00*
€ 652,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.