Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 4820 Ausweisehülle/ -halter PVC 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 4820 Ausweisehülle/ -halter PVC 50 Stück(e)
Avery 4820 Ausweisehülle/ -halter PVC 50 Stück(e)
Avery 4820 Ausweisehülle/ -halter PVC 50 Stück(e)
Avery 4820 Ausweisehülle/ -halter PVC 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9015068
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     4820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.