| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-90964413 Herst.-Nr.: 2007905 EAN/GTIN: 0086876238037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Technische Details | Typ | Deckel | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Rubbermaid | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Material | Harz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 298.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 44.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 362 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 420 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, abfalltrenner kunststoff, abfalltrenner, abfalltrennsystem rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |