Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar STARSAT HD+ Satellit Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar STARSAT HD+ Satellit Full HD Schwarz
Telestar STARSAT HD+ Satellit Full HD Schwarz
Telestar STARSAT HD+ Satellit Full HD Schwarz
Telestar STARSAT HD+ Satellit Full HD Schwarz
Telestar STARSAT HD+ Satellit Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91001011
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5310464
EAN/GTIN:
     4024035104645
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Der STARSAT HD+ ist ein digitaler HDTV Satellitenreceiver mit HD+ Kartenleser und eignet sich zum Empfang freier und verschlüsselter DVB-S/DVB-S2 TV- und Radioprogramme. Benutzerfreundliche Features wie Installationsassistent, Favoritenlisten und digitale Programmzeitschrift machen die Inbetriebnahme und Bedienung der kompakten HD Box zum Kinderspiel. Ein weiteres Plus: über die USB Mediaplayerfunktion können Video-, Musik- oder Fotodateien von angeschlossenen Speichermedien auf dem TV Bildschirm abgespielt werden. Eine HD+ Karte ist bereits integriert, hiermit empfangen Sie das HD+ Senderpaket mit 24 privaten Sendern in bester HD Qualität in den ersten 6 Monaten gratis.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
SmartCard-Slot
Ja
Anzahl SmartCard-Steckplätze
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI,TS
Videokompressionsformate
H.264,MPEG2,MPEG4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S,DVB-S2
Unterstützte Video-Modi
1080i,1080p
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Analog & Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.