| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-91057934 Herst.-Nr.: CC-USB2J-AMLML-1M-BL EAN/GTIN: 8716309116879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B/Lightning | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Energie | Eingangsstrom (max.) | 2.1 A | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 165 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 20 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |