Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2 x 2 True 4K HDMI Matrix Switch mit Audio De-Embedder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2 x 2 True 4K HDMI Matrix Switch mit Audio De-Embedder
ATEN 2 x 2 True 4K HDMI Matrix Switch mit Audio De-Embedder
ATEN 2 x 2 True 4K HDMI Matrix Switch mit Audio De-Embedder
ATEN 2 x 2 True 4K HDMI Matrix Switch mit Audio De-Embedder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91141356
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM0202HB-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469340024
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
aten hdmi switch
hdmi switch
Der VM0202HB ist ein 2 x 2 True 4K HDMI Matrix Switch mit Audio De-Embedding. Der VM0202HB bietet eine einfache und erschwingliche Möglichkeit, hochauflösendes True 4K HDMI Video und Audio zu routen. Der VM0202HB unterstützt Videoauflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4), HDR, Audio De-Embedder und Datenraten bis zu 18 Gbps und bietet ein robustes Signal-Routing und eine schnelle digitale Video/Audio Umschaltung, die für die meisten AV-Anwendungen perfekt geeignet ist.
1x VM0202HB 2 x 2 True 4K HDMI Matrix Switch mit Audio De-Embedder
1x JCNT-3301-103G 3-poliger Anschlussblock
1x 0AD8-1005-26M1 Netzteil
1x 2XRT-0106G IR Fernbedienung
1x 2XRT-0003G IR Empfänger
1x Rack Montageset
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximaler Pixeltakt
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Unterstütze Auflösung
4096 x 2160, 3840 x 2160
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.47 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
850 g
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,48*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,64*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-E
ab € 45,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.