Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
ATEN HDMI-A/V-Switch mit 8 Ports und , Infrarot-Fernbedienung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647812
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VS0801H-AT-G
EAN/GTIN:
4710423776326
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
Immer mehr HDMI-Geräte erobern den Heimkinomarkt, sodass der Bedarf am gleichzeitigen Zugriff auf verschiedene HDMI-AV-Signalquellen immer mehr steigt. Dank des HDMI-Switches VS0801H steht Ihnen ab sofort eine einfache und kostengünstige Lösung zur Verfügung, Ihr Heimkinosystem um HDMI-Funktionen zu erweitern und schnell und bequem zwischen mehreren HDMI-AV-Signalquellen (z.B. HD-Camcorder oder - Satellitenreceiver, HD-DVD-Player, Blu-ray-Player, Heimkino-PC, Multimedia-Player, Spielkonsole usw.), die mit Ihrem HDMI-Bildschirm verbunden sind, umzuschalten.
Über die Fernbedienung sowie die vorderseitig angebrachten Drucktasten können Sie bequem und einfach zwischen den verschiedenen HDMI-Signalquellen umschalten, während die LED-Anzeigen auf der Vorderseite einen Überblick über die aktuell ausgewählte Signalquelle geben. Um weiterhin eine umfangreiche Steuerung des gesamten Systems zu ermöglichen, ist eine bidirektionale RS-232-Schnittstelle im VS0801H integriert, die die Systemsteuerung über einen hochwertigen Controller, PC oder eine Hausautomatisierungs- bzw. Heimkinosoftware möglich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.73 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
9
HDMI-In
8
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2485 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
159.8 mm
Tiefe
437 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Rack-Einbau
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
225 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
Full HD
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Output Widerstand
100 Ohm
HDCP-Version
1.4
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Video-Switches
Weitere Suchbegriffe:
VGA Monitor Switch
,
VGA Switch
,
hdmi switch 8 auf 1
,
hd 15 pol d-sub switch
,
aten vga monitor switch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
ATEN 2L-7D03H HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Aten
2L7D03H
ab € 6,53*
Zubehör
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,82*
Zubehör
ATEN 7 x 3 Seamless Präsentation Matrix Switch mit Scaler, Streaming, Audio Mixer und HDBaseT
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.270,64*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Empfänger (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,47*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 24,52*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,80*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,49*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,88*
Zubehör
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VB800-AT-E
ab € 61,66*
Zubehör
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE811-AT-E
ab € 193,27*
Zubehör
ATEN VE811T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Aten
VE811T
ab € 112,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen