Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS SPOT PHASE M Schienenlichtschranke LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS SPOT PHASE M Schienenlichtschranke LED E
SLV NUMINOS SPOT PHASE M Schienenlichtschranke LED E
SLV NUMINOS SPOT PHASE M Schienenlichtschranke LED E
SLV NUMINOS SPOT PHASE M Schienenlichtschranke LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91143346
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® SPOT PHASE M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1925 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
830 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1925 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
96.25 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004195
ab € 65,20*
Ähnlich
SLV
1004206
ab € 65,31*
Ähnlich
SLV
1004204
ab € 64,95*
Ähnlich
SLV
1004207
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.