Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Spot Phase M Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Spot Phase M Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
SLV Numinos Spot Phase M Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
SLV Numinos Spot Phase M Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
SLV Numinos Spot Phase M Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96931153
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® SPOT PHASE M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1880 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
830 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20.1 W
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1880 lm
Abstrahlwinkel (min.)
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 350 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004195
ab € 65,20*
Ähnlich
SLV
1004206
ab € 65,31*
Ähnlich
SLV
1004194
ab € 65,22*
Ähnlich
SLV
1004207
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.