| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-91268994 Herst.-Nr.: TZCCSUP-B02 EAN/GTIN: 6953156230064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 0.8 A | ![](/p.gif) | Netzteilstärke | 20 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | USB Power Delivery | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |