Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40504-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P40504-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA
HPE P40504-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA
Artikel-Nr.:
     9655-P40504-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40504-B21
EAN/GTIN:
     190017508948
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 594,99*
€ 651,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 608,14*
€ 666,53*
3 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 607,24*
€ 666,54*
1 Tag
9
pro Stück
€ 9,50*
ab € 647,94*
€ 707,48*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 684,67*
€ 745,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,73*
€ 775,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,56*
€ 769,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,40*
€ 763,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,93*
€ 749,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,99*
€ 708,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.