Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Komprex I/II Latex Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Komprex I/II Latex Weiß
Lohmann & Rauscher Komprex I/II Latex Weiß
Lohmann & Rauscher Komprex I/II Latex Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299884
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22310
EAN/GTIN:
     4021447698991
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
10 mm
Merkmale
Material
Latex
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22312
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.