Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Komprex I/II Latex Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Komprex I/II Latex Weiß
Lohmann & Rauscher Komprex I/II Latex Weiß
Lohmann & Rauscher Komprex I/II Latex Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299885
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22312
EAN/GTIN:
     4021447699011
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
10 mm
Merkmale
Material
Latex
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22314
ab € 35,07*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22313
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.