Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher 30618 Verband & Verbandsmaterial Polyester Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher 30618 Verband & Verbandsmaterial Polyester Braun
Lohmann & Rauscher 30618 Verband & Verbandsmaterial Polyester Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299901
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     30618
EAN/GTIN:
     4021447306186
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Vliesfixierpflaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
80 mm
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,83* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lohmann & Rauscher
30617
ab € 9,06*
Ähnlich
Lohmann & Rauscher
30616
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.