| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-91316161 Herst.-Nr.: BXIR2401E EAN/GTIN: 8432406180116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Ergonomie | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2400 W | Merkmale | Typ | Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | Keramik-Bügelsohle | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Orange | ![](/p.gif) | Durchgehender Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 45 g/min | ![](/p.gif) | Anti-Tropf-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Vertikale Dampffunktion | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Programme | 3 | ![](/p.gif) | Präzisionsspitze | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |