Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Outdoor Sports H20 Pro Grau, Rot Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Outdoor Sports H20 Pro Grau, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Varta Outdoor Sports H20 Pro Grau, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Varta Outdoor Sports H20 Pro Grau, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91392997
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17650 101 421
EAN/GTIN:
     4008496021529
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
52 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (max.)
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
50 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Gewicht
91.9 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.