Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, Flag, 4.0", Nylon 6.6, Natural Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, Flag, 4.0", Nylon 6.6, Natural Kabelbinder
Panduit Cable Tie, Flag, 4.0", Nylon 6.6, Natural Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40081759
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLF1MB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101 mm
Merkmale
Material
Nylon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5455*
€ 0,6792*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 47,07*
€ 67,55*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,6792*
€ 0,80825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6555*
€ 0,78005
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5455*
€ 0,64915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 679,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.