Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Silverstone TX700 Gold Netzteil 700 W 20+4 pin ATX TFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91395897
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-TX700-G
EAN/GTIN:
     4710679810461
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
350 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
150,350 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
43 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
699.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
58.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
TFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
18 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1490 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.