Inter-Tech präsentiert mit dem Coba Nitrox Nobility CN-700 NS sein neuestes High-End Netzteil von höchster Qualität, das keinen Vergleich zu scheuen braucht. Ob ansteckbares Kabelmanagement, einen ...
Das SL-700 PLUS bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel. Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, PCIe 6+2pin-, 4+4pin- und 20+4...
Das Pure Power 11 700W steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Features. Ob für die Konfiguration eines sehr leisen Systems, die Aufrüstung eines bestehenden PCs oder den Bau ei...
Das Netzteil AK-B1-700 aus der Serie Basic mit Kraft 700W ist eines der grundlegenden ATX Akyga®-Netzteile, die für die Versorgung von Computern bestimmt sind. Das Netzteil besitzt fünf SATA-Schnit...
Die EON-Serie bietet hohe Qualität und 80 PLUS® 230V EU-Effizienz bei hohem Wirkungsgrad wettbewerbsfähige Preise, ausgestattet mit leisen 120-mm-Lüftern. Die Netzteile sind komplett aus Stahl gefe...
Mit der Core Serie bringt Chieftec ein neues 80 PLUS Gold zertifiziertes Netzteil an den Markt, welches nicht nur durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Bei Netzteilen der Core Seri...
Das be quiet! System Power 9 700W CM bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau. SEHR LEISER BETRIEB Das System Power...
Akyga® AK-B1-700BE ist ein Netzteil der Basic-Serie mit 700W Leistung. Das Gerät ist eines der grundlegenden ATX Akyga-Netzteile für die Stromversorgung von Desktop-Computern. Das Akyga ATX-Netztei...
Die Revision II des Argus 700W RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin ...
80-Plus®-230-V-EU-Bronze-Zertifizierung Die Serie HYPER 80+ PRO wurde 80 PLUS® 230V EU Bronze zertifiziert und spart Dank des hohen Wirkungsgrades bis zu 85% Energie. Zusätzlich übertrifft das FSP ...
Das Sharkoon SHP Bronze ist ein langlebiges ATX-Netzteil mit „80 PLUS Bronze“-Zertifikat. Damit lässt sich das Netzteil einfach in herkömmliche ATX-Gehäuse einbauen und bleibt dort durch seine schw...
Die Smart Serie bietet sowohl Qualität, als auch höchste Effizienz. Das Netzteil selbst ist in dezentem schwarz gehalten und mit langen, nativen Kabeln ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten sind,...
Die Strider Essential-Serie ist eine Netzteilfamilie, die sich durch Erschwinglichkeit und hohe Leistung auszeichnet. Die Netzteile besitzen eine 80 PLUS-Zertifizierung mit einer maximalen Effizien...
Mit dem fortschrittlichen Aufbau und hochqualitativen Bauteilen liefert Kolink mit dem Enclave 80 PLUS Gold 700W ein effizientes und leistungsstarkes Netzteil. Hierfür setzt der Hersteller auf das ...
Der neuen VALUE SERIE bietet Qualität und Effizienz mit 80 PLUS® 230V EU Zertifizierung zu einem günstigen Preis. Ausgestattet mit einer großen Anzahl von erforderlichen Konnektoren, langen nativen...
TPS-700S Die CHIEFTEC Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken. Mit einer zertifizierten 80PLUS Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicher...
Das CYBERBRON ist ein 80 PLUS® Bronze-zertifiziertes Netzteil mit erstklassigen japanischen 105°C-Elektrolytkondensatoren für ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Eine starke 12V-Schiene und mindestens ...
PC-Netzteil INTER-TECH SL-700 Plus, ATX, 700 W Das SL-700 PLUS bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel. Mit vier S-ATA- und drei Molex-S...
Redundantes Design und Hot-Swap-fähige Module Dank seinem modularen Systemdesign arbeitet das Twin Pro effizient und geräuscharm, da die Stromlast auf zwei einzelne Module verteilt wird, welche auc...
Leistung mit Effizienz und Stabilität Die Smart W3-Serie ist mit 80 PLUS Effizienz zertifiziert und entspricht den ATX 3.1-Standards und bietet 500W, 600W und 700W Optionen. Sie ist perfekt für pre...