Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Stainless steel cable tie, heavy, 4" Kabelbinder Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Stainless steel cable tie, heavy, 4" Kabelbinder Metall
Panduit Stainless steel cable tie, heavy, 4" Kabelbinder Metall
Artikel-Nr.:
     3461-50359088
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT4H-LP316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
362 mm
Merkmale
Material
Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0289*
€ 1,3645*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0482*
€ 1,3882*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0796*
€ 1,4296*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3645*
€ 1,62376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3089*
€ 1,55759
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2689*
€ 1,50999
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0289*
€ 1,22439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.