Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Stainless steel cable tie, standard, 1" Kabelbinder Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Stainless steel cable tie, standard, 1" Kabelbinder Metall
Panduit Stainless steel cable tie, standard, 1" Kabelbinder Metall
Artikel-Nr.:
     3461-40081750
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT1S-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Merkmale
Material
Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4468*
€ 0,6286*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4691*
€ 0,6291*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4833*
€ 0,6433*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6286*
€ 0,74803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5786*
€ 0,68853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5368*
€ 0,63879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS4MT-E
ab € 794,47*
Zubehör
Panduit
MTM1H-C
ab € 0,7968*
Zubehör
Panduit
MTM1H10-C
ab € 1,0698*
Zubehör
Panduit
MTM1H25-C
ab € 0,7948*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,35*
Zubehör
Panduit
ST2MT
ab € 228,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.