Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Archivschachtel zur Selbstmontage A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biella Archivschachtel zur Selbstmontage A4
Biella Archivschachtel zur Selbstmontage A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91447658
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     26141000U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Biella Archivschachteln aus stabilem und trotzdem leichtem, braunem Karton für die Archivierung ihrer Unterlagen. Mit selbstklebendem Rückenschild für die individuelle Beschriftung. Mit praktischem Griffloch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Höhe
323 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Format
A4
Ausrichtung
Porträt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.