Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko RFNE290T45XPN Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 256 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko RFNE290T45XPN Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 256 l E Edelstahl
Beko RFNE290T45XPN Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 256 l E Edelstahl
Beko RFNE290T45XPN Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 256 l E Edelstahl
Beko RFNE290T45XPN Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 256 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91492953
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     RFNE290T45XPN
EAN/GTIN:
     8690842378201
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Handgrifffarbe
Grau
Türanschlag
Links
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Kältemittelart
R600a
Material der Schublade
Kunststoff
Invertertechnologie
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
256 l
Gefrierkapazität
18 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
290 l
Eiswürfelkapazität
2 kg/24h
Eiswürfelbehälter
Ja
Tiefkühltemperatur (max)
-20 °C
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
240.09 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Energieverbrauch
0.804 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.55 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
655 mm
Höhe
1714 mm
Gewicht
70500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
665 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
1794 mm
Paketgewicht
76000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,47*
€ 733,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,53*
€ 721,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,67*
€ 692,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,42*
€ 633,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.