Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FV2838 Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal FV2838 Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Blau, Weiß
Tefal FV2838 Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Blau, Weiß
Tefal FV2838 Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Blau, Weiß
Tefal FV2838 Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Blau, Weiß
Tefal FV2838 Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Blau, Weiß
Tefal FV2838 Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91715650
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV2838E0
EAN/GTIN:
     3121040081914
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1695 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Cerilium-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
180 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Anti-Kalk-System
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.