Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FV2867 EXPRESS STEAM FV2867E0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal FV2867 EXPRESS STEAM FV2867E0
Tefal FV2867 EXPRESS STEAM FV2867E0
Tefal FV2867 EXPRESS STEAM FV2867E0
Tefal FV2867 EXPRESS STEAM FV2867E0
Tefal FV2867 EXPRESS STEAM FV2867E0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91715677
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV2867E0
EAN/GTIN:
     3121040081990
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Express Steam: +20 % mehr Dampf**
Hohe Dampfleistung* zusammen mit verbesserten Funktionen, EXPRESS STEAM macht Bügeln schnell und einfach.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1600 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2500 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Cerilium-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
200 g/min
Produktfarbe
Türkis
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.