Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief PSMH2840 TV-Halterung 2,62 m (103") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief PSMH2840 TV-Halterung 2,62 m (103") Schwarz
Chief PSMH2840 TV-Halterung 2,62 m (103") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9174401
Herst.-Nr.:
     PSMH2840
EAN/GTIN:
     841872148861
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
924 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
635 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
136.1 kg
Maximale Bildschirmgröße
103 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,600 x 400,800 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,94*
€ 424,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.