Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 120028 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 120028 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Orange
Fiskars 120028 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91783156
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     120028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiskars
vorschlaghammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
Kopfmaterial
Karbonstahl
Materiallgriff
Glasfaser
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
6130 g
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.