Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko B1754FN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 110 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko B1754FN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 110 l E Weiß
Beko B1754FN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 110 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91785067
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     B1754FN
EAN/GTIN:
     8690842379918
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät

Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

MinFrost®
Minimale Eisbildung

Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung

Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Sicherheitsglas
Robuste Glasablagen

Dank Sicherheitsglas können Sie selbst große und schwere Töpfe bedenkenlos im Kühlschrank unterbringen. Sicherheitsglasablagen bestehen aus gehärtetem Glas und sind mit bis zu 25 kg belastbar. Sie widerstehen Rissen und Kratzern viel besser als unbehandeltes Glas, so dass Sie schwere Gegenstände problemlos aufbewahren können.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
97 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
3*
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
866 mm
Gewicht
29000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
141 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.6 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
601 mm
Verpackungshöhe
921 mm
Paketgewicht
31500 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Einbaufähigkeit
Ja
Marktpositionierung
Tisch
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
110 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
120 l
Kühlsystem
Statisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.