Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica VKS 358 150 E Kühlschrank Freistehend 370 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica VKS 358 150 E Kühlschrank Freistehend 370 l Edelstahl
Amica VKS 358 150 E Kühlschrank Freistehend 370 l Edelstahl
Amica VKS 358 150 E Kühlschrank Freistehend 370 l Edelstahl
Amica VKS 358 150 E Kühlschrank Freistehend 370 l Edelstahl
Amica VKS 358 150 E Kühlschrank Freistehend 370 l Edelstahl
Amica VKS 358 150 E Kühlschrank Freistehend 370 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91930883
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1191732
EAN/GTIN:
     5906006917326
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank amica
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
143 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
712 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
70500 g
Verpackungsbreite
643 mm
Verpackungstiefe
713 mm
Verpackungshöhe
1948 mm
Paketgewicht
79000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
370 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Multi Airflow System
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Fresh Zone Fach
Ja
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
30 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank klasse a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,85*
€ 697,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,51*
€ 659,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,53*
€ 630,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,34*
€ 602,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
EHC12761E
ab € 370,03*
Ähnlich
Amica
EHEG933101E
ab € 407,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.