Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eiskamm Alu X16 Kabelklammer Blau 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eiskamm Alu X16 Kabelklammer Blau 4 Stück(e)
Alphacool Eiskamm Alu X16 Kabelklammer Blau 4 Stück(e)
Alphacool Eiskamm Alu X16 Kabelklammer Blau 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91943544
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     24792
EAN/GTIN:
     4250197247924
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Was ist das? Der Alphacool Eiskamm ist der perfekte Cable Comb um die optimale Lösung um seine Kabel sauber zu verlegen und die beste Optik zu erhalten. Der Alphacool Eiskamm Alu ist die optimale Lösung um seine Kabel sauber zu verlegen und die beste Optik zu erhalten. Die aus Aluminiumrohren geschnittenen Eiskämme sind wesentlich stabiler als Versionen aus Acryl. Um Schäden an dem Sleeve zu vermeiden werden alle Kanten abgerundet. Scharfe Kanten, die in das Sleeve schneiden könnten, sind damit Geschichte. Natürlich bietet Alphacool sämtliche Größen für jeden Kabeltyp an, von SATA Kabeln über 8-Pin bis hin zum 24-Pin ATX Kabel, inklusive unterschiedlicher Farben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.1 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.