| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-91943555 Herst.-Nr.: 24789 EAN/GTIN: 4250197247894 |
| |
|
| | |
| Was ist das? Der Alphacool Eiskamm ist der perfekte Cable Comb um die optimale Lösung um seine Kabel sauber zu verlegen und die beste Optik zu erhalten. Der Alphacool Eiskamm Alu ist die optimale Lösung um seine Kabel sauber zu verlegen und die beste Optik zu erhalten. Die aus Aluminiumrohren geschnittenen Eiskämme sind wesentlich stabiler als Versionen aus Acryl. Um Schäden an dem Sleeve zu vermeiden werden alle Kanten abgerundet. Scharfe Kanten, die in das Sleeve schneiden könnten, sind damit Geschichte. Natürlich bietet Alphacool sämtliche Größen für jeden Kabeltyp an, von SATA Kabeln über 8-Pin bis hin zum 24-Pin ATX Kabel, inklusive unterschiedlicher Farben. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | | Tiefe | 9.5 mm | | Höhe | 2.5 mm | | Gewicht | 1 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |