Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 24790 Kabelklammer Blau 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 24790 Kabelklammer Blau 4 Stück(e)
Alphacool 24790 Kabelklammer Blau 4 Stück(e)
Alphacool 24790 Kabelklammer Blau 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91943593
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     24790
EAN/GTIN:
     4250197247900
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.