Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Swing Arm Wall Mount Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief Swing Arm Wall Mount Schwarz
Chief Swing Arm Wall Mount Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-921140
Herst.-Nr.:
     PDRUB
EAN/GTIN:
     841872051659
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1003 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
560 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Befestigungstyp
Wand
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-17 - 5 °
Schwenkwinkelbereich
2.5 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,58*
€ 833,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,33*
€ 811,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,17*
€ 791,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,32*
€ 776,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,75*
€ 744,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.